Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® SPC8000/5

  • ERIKS:12068542
  • Fabrikant:5414465482410
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.314,20/ stukexcl. btw

€ 2.800,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Type
SPC
Steek
25.5 mm
Hoogte
18 mm
Breedte (boven)
22 mm
Aantal ribben
5
Referentielengte (ISO)
8000 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
17.89 kg