€ 777,34/ stukexcl. btw
€ 940,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Super HC® Powerband® |
Type | SPC |
Steek | 25.5 mm |
Hoogte | 18 mm |
Breedte (boven) | 22 mm |
Aantal ribben | 3 |
Referentielengte (ISO) | 4750 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Gewicht | 6.366 kg |