Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® SPC10000/12

  • ERIKS:12068583
  • Fabrikant:5414465482700
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.084,73/ stukexcl. btw

€ 8.572,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Type
SPC
Steek
25.5 mm
Hoogte
18 mm
Breedte (boven)
22 mm
Aantal ribben
12
Referentielengte (ISO)
10000 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
53.676 kg