Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® SPB4250/5

  • ERIKS:1025482
  • Fabrikant:5412571084429
Image 1
Opslaan in lijst

€ 681,42/ stukexcl. btw

€ 824,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Type
SPB
Steek
19 mm
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Aantal ribben
5
Referentielengte (ISO)
4250 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
6.55 kg