Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® SPB2650/2

  • ERIKS:1025406
  • Fabrikant:5412571083187
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,90/ stukexcl. btw

€ 218,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Type
SPB
Steek
19 mm
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Aantal ribben
2
Referentielengte (ISO)
2650 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
1.628 kg