€ 2.141,46/ stukexcl. btw
€ 2.591,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Hi-Power® Powerband® |
Type | D/32 |
Steek | 36.5 mm |
Hoogte | 19 mm |
Breedte (boven) | 32 mm |
Aantal ribben | 5 |
Referentielengte (ISO) | 6171 mm |
Binnenlengte | 6096 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Gewicht | 25.51 kg |