Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® D210/5

  • ERIKS:1026317
  • Fabrikant:5412571066050
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power® Powerband®
Type
D/32
Steek
36.5 mm
Hoogte
19 mm
Breedte (boven)
32 mm
Aantal ribben
5
Referentielengte (ISO)
5409 mm
Binnenlengte
5334 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
22.698 kg