Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® C270/3

  • ERIKS:1026220
  • Fabrikant:5412571065022
Image 1
Opslaan in lijst

€ 876,46/ stukexcl. btw

€ 1.060,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power® Powerband®
Type
C/22
Steek
25.4 mm
Hoogte
12 mm
Breedte (boven)
22 mm
Aantal ribben
3
Referentielengte (ISO)
6916 mm
Binnenlengte
6858 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
9.707 kg