€ 1.296,50/ stukexcl. btw
€ 1.568,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Hi-Power® Powerband® |
Type | C/22 |
Steek | 25.4 mm |
Hoogte | 12 mm |
Breedte (boven) | 22 mm |
Aantal ribben | 5 |
Referentielengte (ISO) | 6154 mm |
Binnenlengte | 6096 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Gewicht | 14.615 kg |