Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® C240/4

  • ERIKS:1026248
  • Fabrikant:5412571065305
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.036,33/ stukexcl. btw

€ 1.253,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power® Powerband®
Type
C/22
Steek
25.4 mm
Hoogte
12 mm
Breedte (boven)
22 mm
Aantal ribben
4
Referentielengte (ISO)
6154 mm
Binnenlengte
6096 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
11.912 kg