Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® C162/3

  • ERIKS:1026212
  • Fabrikant:5412571064940
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power® Powerband®
Type
C/22
Steek
25.4 mm
Hoogte
12 mm
Breedte (boven)
22 mm
Aantal ribben
3
Referentielengte (ISO)
4173 mm
Binnenlengte
4115 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
5.847 kg