Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Hi-Power® Powerband® |
Type | C/22 |
Steek | 25.4 mm |
Hoogte | 12 mm |
Breedte (boven) | 22 mm |
Aantal ribben | 2 |
Referentielengte (ISO) | 3512 mm |
Binnenlengte | 3454 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Gewicht | 3.475 kg |