Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® C128/5

  • ERIKS:1032371
  • Fabrikant:5414465062858
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power® Powerband®
Type
C/22
Steek
25.4 mm
Hoogte
12 mm
Breedte (boven)
22 mm
Aantal ribben
5
Referentielengte (ISO)
3309 mm
Binnenlengte
3251 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
8 kg