Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® C124/4

  • ERIKS:1026237
  • Fabrikant:5412571065190
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power® Powerband®
Type
C/22
Steek
25.4 mm
Hoogte
12 mm
Breedte (boven)
22 mm
Aantal ribben
4
Referentielengte (ISO)
3208 mm
Binnenlengte
3150 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
6.5 kg