Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® B87/2

  • ERIKS:1025965
  • Fabrikant:5412571062274
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,42/ stukexcl. btw

€ 129,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power® Powerband®
Type
B/17
Steek
19.05 mm
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
17 mm
Aantal ribben
2
Referentielengte (ISO)
2250 mm
Binnenlengte
2210 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
1.293 kg