Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Hi-Power® Powerband® |
Type | B/17 |
Steek | 19.05 mm |
Hoogte | 10 mm |
Breedte (boven) | 17 mm |
Aantal ribben | 5 |
Referentielengte (ISO) | 2072 mm |
Binnenlengte | 2032 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |