Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® B77/4

  • ERIKS:1026085
  • Fabrikant:5412571063561
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power® Powerband®
Type
B/17
Steek
19.05 mm
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
17 mm
Aantal ribben
4
Referentielengte (ISO)
1996 mm
Binnenlengte
1956 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
2.227 kg