Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® B60/2

  • ERIKS:1025943
  • Fabrikant:5412571062052
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,33/ stukexcl. btw

€ 93,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power® Powerband®
Type
B/17
Steek
19.05 mm
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
17 mm
Aantal ribben
2
Referentielengte (ISO)
1564 mm
Binnenlengte
1524 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
0.875 kg