Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® B105/3

  • ERIKS:1026041
  • Fabrikant:5412571063103
Image 1
Opslaan in lijst

€ 194,22/ stukexcl. btw

€ 235,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power® Powerband®
Type
B/17
Steek
19.05 mm
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
17 mm
Aantal ribben
3
Referentielengte (ISO)
2707 mm
Binnenlengte
2667 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
2.631 kg