€ 182,78/ stukexcl. btw
€ 221,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Super HC® Powerband® |
Type | 3V/9J |
Steek | 10.3 mm |
Hoogte | 8 mm |
Breedte (boven) | 10 mm |
Aantal ribben | 3 |
Effectieve lengte (ISO) | 3550 mm |
Buitenlengte | 9017 mm |
Buitenlengte | 355 in |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Gewicht | 1.206 kg |