Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® 8V3750/4

  • ERIKS:1025594
  • Fabrikant:5412571096415
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.901,83/ stukexcl. btw

€ 3.511,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Type
8V/25J
Steek
28.6 mm
Hoogte
23 mm
Breedte (boven)
26 mm
Aantal ribben
4
Buitenlengte
9525 mm
Buitenlengte
375 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
27.361 kg