€ 1.915,68/ stukexcl. btw
€ 2.317,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Super HC® Powerband® |
Type | 8V/25J |
Steek | 28.6 mm |
Hoogte | 23 mm |
Breedte (boven) | 26 mm |
Aantal ribben | 4 |
Buitenlengte | 6350 mm |
Buitenlengte | 250 in |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Gewicht | 18.144 kg |