Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® 8V2000/5

  • ERIKS:1025607
  • Fabrikant:5412571096521
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.914,17/ stukexcl. btw

€ 2.316,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Type
8V/25J
Steek
28.6 mm
Hoogte
23 mm
Breedte (boven)
26 mm
Aantal ribben
5
Buitenlengte
5080 mm
Buitenlengte
200 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
18.144 kg