€ 1.644,46/ stukexcl. btw
€ 1.989,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Super HC® Powerband® |
Type | 8V/25J |
Steek | 28.6 mm |
Hoogte | 23 mm |
Breedte (boven) | 26 mm |
Aantal ribben | 5 |
Buitenlengte | 4318 mm |
Buitenlengte | 170 in |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Gewicht | 15.309 kg |