Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® 5VX850/3

  • ERIKS:1025312
  • Fabrikant:5412571097825
Image 1
Opslaan in lijst

€ 299,43/ stukexcl. btw

€ 362,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Quad Power® II Powerband®
Type
5VX/15JX
Steek
17.5 mm
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Aantal ribben
3
Buitenlengte
2159 mm
Buitenlengte
85 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
2.136 kg