€ 350,98/ stukexcl. btw
€ 424,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Quad Power® II Powerband® |
Type | 5VX/15JX |
Steek | 17.5 mm |
Hoogte | 13 mm |
Breedte (boven) | 16 mm |
Aantal ribben | 4 |
Buitenlengte | 1905 mm |
Buitenlengte | 75 in |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Nee |
Uitvoering vormvertand | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Gewicht | 2.005 kg |