Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® 5VX500/3

  • ERIKS:1025303
  • Fabrikant:5412571097740
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Quad Power® II Powerband®
Type
5VX/15JX
Steek
17.5 mm
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Aantal ribben
3
Buitenlengte
1270 mm
Buitenlengte
50 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
1.021 kg