Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® 5VX2000/5

  • ERIKS:1025368
  • Fabrikant:5412571098426
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.033,20/ stukexcl. btw

€ 1.250,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Quad Power® II Powerband®
Type
5VX/15JX
Steek
17.5 mm
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Aantal ribben
5
Buitenlengte
5080 mm
Buitenlengte
200 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
7.43 kg