Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® 5VX1500/5

  • ERIKS:1025363
  • Fabrikant:5412571098372
Image 1
Opslaan in lijst

€ 760,33/ stukexcl. btw

€ 920,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Quad Power® II Powerband®
Type
5VX/15JX
Steek
17.5 mm
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Aantal ribben
5
Buitenlengte
3810 mm
Buitenlengte
150 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
5.366 kg