Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® 5VX1400/2

  • ERIKS:1032259
  • Fabrikant:5412571097696
Image 1
Opslaan in lijst

€ 282,28/ stukexcl. btw

€ 341,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Quad Power® II Powerband®
Type
5VX/15JX
Steek
17.5 mm
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Aantal ribben
2
Buitenlengte
3556 mm
Buitenlengte
140 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
1.815 kg