Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® 5VX1180/3

  • ERIKS:1025318
  • Fabrikant:5412571097887
Image 1
Opslaan in lijst

€ 368,37/ stukexcl. btw

€ 445,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Quad Power® II Powerband®
Type
5VX/15JX
Steek
17.5 mm
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Aantal ribben
3
Buitenlengte
2997.2 mm
Buitenlengte
118 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
2.771 kg