€ 586,74/ stukexcl. btw
€ 709,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Super HC® Powerband® |
Type | 5V/15J |
Steek | 17.5 mm |
Hoogte | 8 mm |
Breedte (boven) | 16 mm |
Aantal ribben | 2 |
Effectieve lengte (ISO) | 9000 mm |
Buitenlengte | 22860 mm |
Buitenlengte | 900 in |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Gewicht | 5.102 kg |