Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® 5V3150/4 15J8000/4

  • ERIKS:1025796
  • Fabrikant:5412571095647
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.038,46/ stukexcl. btw

€ 1.256,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Type
5V/15J
Steek
17.5 mm
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
16 mm
Aantal ribben
4
Effectieve lengte (ISO)
8000 mm
Buitenlengte
20320 mm
Buitenlengte
800 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
9.064 kg