Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® 5V2500/2 15J6350/2

  • ERIKS:1032272
  • Fabrikant:5400608100167
Image 1
Opslaan in lijst

€ 412,73/ stukexcl. btw

€ 499,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Type
5V/15J
Steek
17.5 mm
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Aantal ribben
2
Buitenlengte
6350 mm
Buitenlengte
250 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
8 kg