Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® 5V2360/4 15J6000/4

  • ERIKS:1025791
  • Fabrikant:5412571094817
Image 1
Opslaan in lijst

€ 778,05/ stukexcl. btw

€ 941,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Type
5V/15J
Steek
17.5 mm
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
16 mm
Aantal ribben
4
Effectieve lengte (ISO)
6000 mm
Buitenlengte
15240 mm
Buitenlengte
600 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
6.792 kg