Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® 5V2240/2 15J5690/2

  • ERIKS:1032270
  • Fabrikant:5400608100020
Image 1
Opslaan in lijst

€ 371,44/ stukexcl. btw

€ 449,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Type
5V/15J
Aantal ribben
2
Buitenlengte
5689.6 mm
Buitenlengte
224 in
Ommanteld
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C