Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® 3VX560/5

  • ERIKS:919438
  • Fabrikant:5412571097412
Image 1
Opslaan in lijst

€ 159,93/ stukexcl. btw

€ 193,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Quad Power® II Powerband®
Type
3VX/9JX
Steek
10.3 mm
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
10 mm
Aantal ribben
5
Buitenlengte
1422.4 mm
Buitenlengte
56 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
0.785 kg