€ 58,08/ stukexcl. btw
€ 70,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Quad Power® II Powerband® |
Type | 3VX/9JX |
Steek | 10.3 mm |
Hoogte | 8 mm |
Breedte (boven) | 10 mm |
Aantal ribben | 2 |
Buitenlengte | 1270 mm |
Buitenlengte | 50 in |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Nee |
Uitvoering vormvertand | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Gewicht | 0.349 kg |