Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® 3VX400/3

  • ERIKS:1025217
  • Fabrikant:5412571096910
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,14/ stukexcl. btw

€ 92,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Quad Power® II Powerband®
Type
3VX/9JX
Steek
10.3 mm
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
10 mm
Aantal ribben
3
Buitenlengte
1016 mm
Buitenlengte
40 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
0.395 kg