Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® 3VX1120/4

  • ERIKS:1025258
  • Fabrikant:5412571097337
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Quad Power® II Powerband®
Type
3VX/9JX
Steek
10.3 mm
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
10 mm
Aantal ribben
4
Buitenlengte
2844.8 mm
Buitenlengte
112 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
0.417 kg