Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® 3V710/3 9J1800/3

  • ERIKS:1025646
  • Fabrikant:5412571087529
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,87/ stukexcl. btw

€ 123,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Type
3V/9J
Steek
10.3 mm
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
10 mm
Aantal ribben
3
Effectieve lengte (ISO)
1800 mm
Buitenlengte
4572 mm
Buitenlengte
180 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
0.609 kg