Eriks
GATES

GATES Krachtband POWERBAND® 3V1180/4 9J3000/4

  • ERIKS:891657
  • Fabrikant:5412571088946
Image 1
Opslaan in lijst

€ 212,24/ stukexcl. btw

€ 256,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Type
3V/9J
Steek
10.3 mm
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
10 mm
Aantal ribben
4
Effectieve lengte (ISO)
3000 mm
Buitenlengte
7620 mm
Buitenlengte
300 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Gewicht
1.356 kg