Eriks
GATES

GATES Krachtband polyurethane POLYFLEX® JB 7M670/2

  • ERIKS:1026555
  • Fabrikant:5412571041569
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 103,07/ stukexcl. btw

€ 124,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polyflex® JB
Type
7M/JB
Steek
8.5 mm
Hoogte
5.33 mm
Breedte (boven)
7 mm
Aantal ribben
2
Effectieve lengte (ISO)
660 mm
Materiaal
PU (polyurethaan)
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 60 °C
Gewicht
0.036 kg