Eriks
GATES

GATES Krachtband polyurethane POLYFLEX® JB 7M1150/3

  • ERIKS:1026628
  • Fabrikant:5412571041750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 198,97/ stukexcl. btw

€ 240,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polyflex® JB
Type
7M/JB
Steek
8.5 mm
Hoogte
5.33 mm
Breedte (boven)
7 mm
Aantal ribben
3
Effectieve lengte (ISO)
1143 mm
Materiaal
PU (polyurethaan)
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 60 °C
Gewicht
0.095 kg