Eriks
GATES

GATES Krachtband polyurethane POLYFLEX® JB 5M950/5

  • ERIKS:1060657
  • Fabrikant:5414465254062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 245,98/ stukexcl. btw

€ 297,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polyflex® JB
Type
5MJB
Steek
5.3 mm
Hoogte
3.3 mm
Breedte (boven)
5 mm
Aantal ribben
5
Effectieve lengte (ISO)
950 mm
Materiaal
PU (polyurethaan)
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 60 °C
Gewicht
0.045 kg