Eriks
GATES

GATES Krachtband polyurethane POLYFLEX® JB 5M850/5

  • ERIKS:12068804
  • Fabrikant:5414465233449
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 224,62/ stukexcl. btw

€ 271,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polyflex® JB
Type
5MJB
Steek
5.3 mm
Hoogte
3.3 mm
Breedte (boven)
5 mm
Aantal ribben
5
Effectieve lengte (ISO)
850 mm
Materiaal
PU (polyurethaan)
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 60 °C
Gewicht
0.045 kg