Eriks
GATES

GATES Krachtband polyurethane POLYFLEX® JB 5M750/2

  • ERIKS:1026463
  • Fabrikant:5412571040463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polyflex® JB
Type
5MJB
Steek
5.3 mm
Hoogte
3.3 mm
Breedte (boven)
5 mm
Aantal ribben
2
Effectieve lengte (ISO)
750 mm
Materiaal
PU (polyurethaan)
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 60 °C
Gewicht
0.109 kg