Eriks
GATES

GATES Krachtband polyurethane POLYFLEX® JB 5M730/3

  • ERIKS:1026519
  • Fabrikant:5412571041040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 128,57/ stukexcl. btw

€ 155,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polyflex® JB
Type
5MJB
Steek
5.3 mm
Hoogte
3.3 mm
Breedte (boven)
5 mm
Aantal ribben
3
Effectieve lengte (ISO)
730 mm
Materiaal
PU (polyurethaan)
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 60 °C
Gewicht
0.036 kg