€ 121,04/ stukexcl. btw
€ 146,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Polyflex® JB |
Type | 5MJB |
Steek | 5.3 mm |
Hoogte | 3.3 mm |
Breedte (boven) | 5 mm |
Aantal ribben | 3 |
Effectieve lengte (ISO) | 690 mm |
Materiaal | PU (polyurethaan) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -54 tot 60 °C |
Gewicht | 0.027 kg |