Eriks
GATES

GATES Krachtband polyurethane POLYFLEX® JB 5M500/2

  • ERIKS:1026449
  • Fabrikant:5412571040326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 69,87/ stukexcl. btw

€ 84,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polyflex® JB
Type
5MJB
Steek
5.3 mm
Hoogte
3.3 mm
Breedte (boven)
5 mm
Aantal ribben
2
Effectieve lengte (ISO)
500 mm
Materiaal
PU (polyurethaan)
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 60 °C
Gewicht
0.018 kg